品番 : EA432BF-11
品名 : 28.58mm チーズ(1個)
仕様
| 適合銅管サイズ(外径) | 1-1/8”(28.58mm) | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 28.58±0.04 | 材質 | 銅 |
| 重量(g) | 167 | ||
| 1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。 | |||
| 複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/18 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数1個
