詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432BF-3

品名 : 9.52mm チーズ(10個)

仕様

適合銅管サイズ(外径) 3/8”(9.52mm) 入数 10個
外径(mm) 9.52±0.03 材質
重量(g) 15
1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。
複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
追加説明
カタログ価格

7,350 (税抜)/ 8,085 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/18 01:53現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0028ページ
バリエーション一覧
EA432BF-2 6.35mm チーズ(10個)
EA432BF-3 9.52mm チーズ(10個)
EA432BF-4A 12.70mm チーズ(5個)
EA432BF-5A 15.88mm チーズ(5個)
EA432BF-6 19.05mm チーズ(5個)
EA432BF-7A 22.22mm チーズ(5個)
EA432BF-8 25.4mm チーズ(1個)
EA432BF-11 28.58mm チーズ(1個)
EA432BF-12 31.75mm チーズ(1個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top