品番 : EA432BF-6
品名 : 19.05mm チーズ(5個)
仕様
| 適合銅管サイズ(外径) | 3/4”(19.05mm) | 入数 | 5個 |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 19.05±0.03 | 材質 | 銅 |
| 重量(g) | 67 | ||
| 1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。 | |||
| 複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/18 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数5個
