品番 : EA432MW-40
品名 : 43mm 支持座金
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 2213 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 43mm | 厚み | 12mm |
| ビス穴径 | 4.5㎜ | 取付ねじ径 | W1/4×山20 |
| 材質 | 黄銅、ステンレス | ||
| ビス2本付き | |||
| 支持棒はEA432MW-1~-13、固定金具はEA432MV-1~-11をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/15 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1098ページ | ||||
