品番 : EA432MV-7
品名 : 27.2 mm パイプ用固定金具
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 2211-27.2 |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ径 | 27.2mm | 取付ねじ径 | W1/4×山20 |
| 材質 | 黄銅 | 適合管種 | 20mm鋼管 |
| 支持棒はEA432MW-1~-13、座金はEA432MW-40をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/15 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1098ページ | ||||
