品番 : EA432MW-1
品名 : W1/4-20T/ 45mm 支持棒
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 2212-45 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 6mm | 全長 | 45mm |
| 取付ねじ径 | W1/4×山20 | 材質 | 黄銅 |
| 座金はEA432MW-40、固定金具はEA432MV-1~-11をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432MW-1 W1/4-20T/ 45mm 支持棒 |
| EA432MW-2 W1/4-20T/ 50mm 支持棒 |
| EA432MW-5 W1/4-20T/ 70mm 支持棒 |
| EA432MW-7 W1/4-20T/100mm 支持棒 |
| EA432MW-12 W1/4-20T/150mm 支持棒 |
| EA432MW-13 W1/4-20T/200mm 支持棒 |
