品番 : EA432MV-6
品名 : 26.5 mm パイプ用固定金具
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 2211-26.5 |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ径 | 26.5mm | 取付ねじ径 | W1/4×山20 |
| 材質 | 黄銅 | 適合管種 | 呼20給水管 |
| 支持棒はEA432MW-1~-13、座金はEA432MW-40をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1098ページ | ||||
