品番 : EA432NL-20
品名 : R 3/4" 砲金プラグ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6168-20 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20 | ねじサイズ | R3/4” |
| 四角対辺 | 17mm | 全長 | 28mm |
| 材質 | 青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/15 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432NL-13 R 1/2" 砲金プラグ |
| EA432NL-20 R 3/4" 砲金プラグ |
| EA432NL-25 R 1 " 砲金プラグ |
| EA432NL-30 R1・1/4" 砲金プラグ |
| EA432NL-40 R1・1/2" 砲金プラグ |
| EA432NL-50 R 2 " 砲金プラグ |
