詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NL-25

品名 : R 1 " 砲金プラグ

仕様

メーカー カクダイ 型番 6168-25
25 ねじサイズ R1”
四角対辺 19mm 全長 32mm
材質 青銅
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA432NL-13 R 1/2" 砲金プラグ
EA432NL-20 R 3/4" 砲金プラグ
EA432NL-25 R 1 " 砲金プラグ
EA432NL-30 R1・1/4" 砲金プラグ
EA432NL-40 R1・1/2" 砲金プラグ
EA432NL-50 R 2 " 砲金プラグ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top