品番 : EA432NL-40
品名 : R1・1/2" 砲金プラグ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6168-40 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 40 | ねじサイズ | R1 2/1” |
| 六角対辺 | 25mm | 全長 | 24mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| 日水協認証登録品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/15 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432NL-13 R 1/2" 砲金プラグ |
| EA432NL-20 R 3/4" 砲金プラグ |
| EA432NL-25 R 1 " 砲金プラグ |
| EA432NL-30 R1・1/4" 砲金プラグ |
| EA432NL-40 R1・1/2" 砲金プラグ |
| EA432NL-50 R 2 " 砲金プラグ |
