品番 : EA436A-2
品名 : 2.0x1.0mmx20m キャピラリーチューブ
仕様
| 外径×内径 | 2.0×1.0mm | 全長 | 20m |
|---|---|---|---|
| 耐圧力 | 22MPA | ||
| カットは(旧)EA202A EA202ABをご利用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/17 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA436A-2 2.0x1.0mmx20m キャピラリーチューブ |
| EA436A-2.4 2.4x1.2mmx20m キャピラリーチューブ |
| EA436A-3 3.0x1.5mmx20m キャピラリーチューブ |
| EA436A-3B 3.0x1.0mmx20m キャピラリーチューブ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
