詳細表示

このページのURL:

品番 : EA436A-3B

品名 : 3.0x1.0mmx20m キャピラリーチューブ

仕様

外径×内径 3.0×1.0mm 全長 20m
耐圧力 32MPA
カットにはEA202ABをご利用下さい。
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/17 21:30現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA436A-2 2.0x1.0mmx20m キャピラリーチューブ
EA436A-2.4 2.4x1.2mmx20m キャピラリーチューブ
EA436A-3 3.0x1.5mmx20m キャピラリーチューブ
EA436A-3B 3.0x1.0mmx20m キャピラリーチューブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top