品番 : EA436A-2.4
品名 : 2.4x1.2mmx20m キャピラリーチューブ
仕様
外径×内径 | 2.4×1.2mm | 全長 | 20m |
---|---|---|---|
カットは(旧)EA202A EA202ABをご利用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/05 20:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0030ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA436A-2 2.0x1.0mmx20m キャピラリーチューブ |
EA436A-2.4 2.4x1.2mmx20m キャピラリーチューブ |
EA436A-3 3.0x1.5mmx20m キャピラリーチューブ |
EA436A-3B 3.0x1.0mmx20m キャピラリーチューブ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA202AB : キャピラリーチューブカッター |
拡大