詳細表示

このページのURL:

品番 : EA439A-181

品名 : 19x1800mm フラットバー(5本)

仕様

幅(mm) 19 厚み(mm) 3.0
全長(mm) 1800 穴径(mm) 6.2×22
材質 スチール(ユニクロメッキ) 入数 5本
サイズ(mm) (エスコ寸法図参照)
t:3.0、A:19、D:22、D2:6.2、L:1800
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/02 21:19現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1165ページ
バリエーション一覧
EA439A-41 19x400mm フラットバー
EA439A-91 19x900mm フラットバー
EA439A-181 19x1800mm フラットバー(5本)
EA439A-42 25x400mm フラットバー
EA439A-92 25x900mm フラットバー
EA439A-182 25x1800mm フラットバー(5本)
EA439A-43 36x400mm フラットバー
EA439A-93 36x900mm フラットバー
EA439A-183 36x1800mm フラットバー(5本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • t:3.0、A:19、D:22、D2:6.2、L:1800\n単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top