品番 : EA439A-182
品名 : 25x1800mm フラットバー(5本)
仕様
| 幅 | 25mm | 厚み | 2.3mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1800mm | 穴径 | 40×7.0mm |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 入数 | 5本 |
| JIS G3101に適合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※5本入り