品番 : EA439A-41
品名 : 19x400mm フラットバー
仕様
材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 全長(L) | 400mm |
---|---|---|---|
厚み(t)×幅(A) | 3×19mm | 穴サイズ(D×D2) | 22×6.2mm |
重量 | 約128g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/08/02 21:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1165ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA439AB-41 : 23.6x 7x400mm チャンネル(穴付) |
本体 | EA439AB-41 : 23.6x 7x400mm チャンネル(穴付) |