品番 : EA439AB-41
品名 : 23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)
仕様
| 幅 | 23.6mm | 厚み | 2.3mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 7mm | 全長 | 400mm |
| 穴径 | 40×7mm | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
| 重量 | 約163g | ||
| JIS G3101に適合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/27 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
