詳細表示

このページのURL:

品番 : EA439AB-183

品名 : 44.4x17x1800mm チャンネル(穴付/5本)

仕様

幅(mm) 44.4 高さ(mm) 17
厚み(mm) 3.2 全長(mm) 1800
穴径(mm) 11×40 材質 スチール(ユニクロメッキ)
入数 5本 サイズ(mm) (エスコ寸法図参照)
t:3.2、A:44.4、H:17、D:40、D2:11、L:1800
追加説明
カタログ価格

20,700 (税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/14 01:05現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1120ページ
バリエーション一覧
EA439AB-41 23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)
EA439AB-91 23.6x 7x900mm チャンネル(穴付)
EA439AB-181 23.6x 7x1800mm チャンネル(穴付/5本)
EA439AB-42 30.6x11x400mm チャンネル(穴付)
EA439AB-92 30.6x11x900mm チャンネル(穴付)
EA439AB-182 30.6x11x1800mm チャンネル(穴付/5本)
EA439AB-43 44.4x17x400mm チャンネル(穴付)
EA439AB-93 44.4x17x900mm チャンネル(穴付)
EA439AB-183 44.4x17x1800mm チャンネル(穴付/5本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • t:3.2、A:44.4、H:17、D:40、D2:11、L:1800

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top