品番 : EA439AB-92
品名 : 30.6x11x900mm チャンネル(穴付)
仕様
| 幅 | 30.6mm | 厚み | 2.3mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 11mm | 全長 | 900mm |
| 穴径 | 40×8mm | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
| 重量 | 約592g | ||
| JIS G3101に適合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/27 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA439A-92 : 25x900mm フラットバー |
