品番 : EA439AB-181
品名 : 23.6x 7x1800mm チャンネル(穴付/5本)
仕様
幅(mm) | 23.6 | 高さ(mm) | 7 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 2.3 | 全長(mm) | 1800 |
穴径(mm) | 7×40 | 入数 | 5本 |
材質 | スチール(ユニクロメッキ) | サイズ(mm) | (エスコ寸法図参照) t:2.3、A:23.6、H:7、D:40、D2:7、L:1800 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 01:01現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1165ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)