詳細表示

このページのURL:

品番 : EA439AB-182

品名 : 30.6x11x1800mm チャンネル(穴付/5本)

仕様

30.6mm 厚み 2.3mm
高さ 11mm 全長 1800mm
穴径 40×8mm 材質 スチール(ユニクロメッキ)
入数 5本
JIS G3101に適合しています。
追加説明
カタログ価格

16,700 (税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 23:06現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1120ページ
バリエーション一覧
EA439AB-41 23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)
EA439AB-91 23.6x 7x900mm チャンネル(穴付)
EA439AB-181 23.6x 7x1800mm チャンネル(穴付/5本)
EA439AB-42 30.6x11x400mm チャンネル(穴付)
EA439AB-92 30.6x11x900mm チャンネル(穴付)
EA439AB-182 30.6x11x1800mm チャンネル(穴付/5本)
EA439AB-43 44.4x17x400mm チャンネル(穴付)
EA439AB-93 44.4x17x900mm チャンネル(穴付)
EA439AB-183 44.4x17x1800mm チャンネル(穴付/5本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※5本入り
  • ※画像は代表画像です。\n※5本入り
  • A:30.6mm  H:11mm  t:2.3mm\nD:40mm  D2:8mm  L:1800mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top