品番 : EA440AV-151
品名 : 150x15mm ガスバンド用平足(2個)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10542-0016 |
---|---|---|---|
高さ(mm) | 150 | 幅(mm) | 15 |
長穴径 | φ7.5×15mm | 取付穴径 | φ4mm |
板厚 | 2.0mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
入数 | 2 | ||
ガスバンド用の取付足。 | |||
平板タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
85 円(税抜)/ 94 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 17:25現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1169ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA440AV-151 150x15mm ガスバンド用平足(2個) |
EA440AV-152 170x20mm ガスバンド用平足(2個) |
EA440AV-153 200x20mm ガスバンド用平足(2個) |
EA440AV-154 250x20mm ガスバンド用平足(2個) |
EA440AV-155 300x20mm ガスバンド用平足(1個) |