詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AV-152

品名 : 170x20mm ガスバンド用平足(2個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10542-0035
高さ(mm) 170 幅(mm) 20
長穴径 φ9.0×15mm 取付穴径 φ4.2mm
板厚 2.0mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
入数 2
ガスバンド用の取付足。
平板タイプ
追加説明
カタログ価格

120 (税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 20:34現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1125ページ
バリエーション一覧
EA440AV-151 150x15mm ガスバンド用平足(2個)
EA440AV-152 170x20mm ガスバンド用平足(2個)
EA440AV-153 200x20mm ガスバンド用平足(2個)
EA440AV-154 250x20mm ガスバンド用平足(2個)
EA440AV-155 300x20mm ガスバンド用平足(1個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top