品番 : EA440AV-153
品名 : 200x20mm ガスバンド用平足(2個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10542-0040 |
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 200 | 幅(mm) | 20 |
| 長穴径 | φ9.0×15mm | 取付穴径 | φ4.2mm |
| 板厚 | 2.0mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 入数 | 2 | ||
| ガスバンド用の取付足。 | |||
| 平板タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AV-151 150x15mm ガスバンド用平足(2個) |
| EA440AV-152 170x20mm ガスバンド用平足(2個) |
| EA440AV-153 200x20mm ガスバンド用平足(2個) |
| EA440AV-154 250x20mm ガスバンド用平足(2個) |
| EA440AV-155 300x20mm ガスバンド用平足(1個) |
