詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AY-13

品名 : 13A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10204-0019
用途 VP管用の提灯式吊バンド 材質 ステンレス(SUS304)
径称 13A 適合管外径 18mm
締付ボルト(径×長さ) M6×25 奥行(D) 26mm
吊タン無し
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/25 01:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1125ページ
バリエーション一覧
EA440AY-13 13A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
EA440AY-16 16A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
EA440AY-20 20A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
EA440AY-25 25A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
EA440AY-30 30A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
EA440AY-40 40A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
EA440AY-50 50A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
EA440AY-65 65A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
EA440AY-75 75A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
EA440AY-100 100A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440AY-30です。
  • ※画像はEA440AY-30です。
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top