品番 : EA440AY-40
品名 : 40A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10204-0184 |
---|---|---|---|
用途 | VP管用の提灯式吊バンド | 材質 | ステンレス(SUS304) |
径称 | 40A | 適合管外径 | 48mm |
締付ボルト(径×長さ) | M6×25 | 奥行(D) | 26mm |
吊タン無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/08/23 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1168ページ |