品番 : EA440AY-25
品名 : 25A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10204-0042 |
|---|---|---|---|
| 用途 | VP管用の提灯式吊バンド | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 径称 | 25A | 適合管外径 | 32mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×25 | 奥行(D) | 26mm |
| 吊タン無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/25 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
