詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BA-100K

品名 : 100A 片サドル(スチール製/10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10438-0075
用途 SGP管用の片押さえ式サドルバンド 径称 100A
呼び径 4 適合管外径 114.3mm
サイズ t:2.3mm
C:24mm
ねじ穴径(G) 5mm
材質 スチール(電気亜鉛めっき) 入数 10個
SGP管用
追加説明
カタログ価格

5,470 (税抜)/ 6,017 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/23 06:42現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA440BA-32K 32A 片サドル(スチール製/10個)
EA440BA-40K 40A 片サドル(スチール製/10個)
EA440BA-50K 50A 片サドル(スチール製/10個)
EA440BA-65K 65A 片サドル(スチール製/10個)
EA440BA-80K 80A 片サドル(スチール製/10個)
EA440BA-100K 100A 片サドル(スチール製/10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 入数:10個
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top