品番 : EA440BA-32K
品名 : 32A 片サドル(スチール製/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10438-0018 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用の片押さえ式サドルバンド | 径称 | 32A |
| 呼び径 | 1・1/4 | 適合管外径 | 42.7mm |
| サイズ | t:1.6mm C:25mm |
ねじ穴径(G) | 5mm |
| 材質 | スチール(電気亜鉛めっき) | 入数 | 10個 |
| SGP管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/16 02:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
