品番 : EA440BA-80K
品名 : 80A 片サドル(スチール製/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10438-0056 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用の片押さえ式サドルバンド | 径称 | 80A |
| 呼び径 | 3 | 適合管外径 | 89.1mm |
| サイズ | t:2.3mm C:24mm |
ねじ穴径(G) | 5mm |
| 材質 | スチール(電気亜鉛めっき) | 入数 | 10個 |
| SGP管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
