品番 : EA440BC-13B
品名 : 13A PPサドル(10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10511-0749 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 13A | 適合管外径 | 18.0mm |
| ねじ穴径 | 6mm | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | グレー | 入数 | 10個 |
| VP管用 | |||
| 屋内配管用としてご使用下さい。 | |||
| 定寸法にて浮き上がり配管が可能。 | |||
| 別途、サドルベース(EA440BM-16)を使用することで、5mmずつ高さ調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BC-13B 13A PPサドル(10個) |
| EA440BC-16B 16A PPサドル(10個) |
| EA440BC-20B 20A PPサドル(10個) |
| EA440BC-25B 25A PPサドル(10個) |
| EA440BC-32B 32A PPサドル(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
