詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BC-25B

品名 : 25A PPサドル(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10511-0772
径称 25A 適合管外径 32.0mm
ねじ穴径 6mm 材質 ポリプロピレン
カラー グレー 入数 10個
VP管用
屋内配管用としてご使用下さい。
定寸法にて浮き上がり配管が可能。
別途、サドルベース(EA440BM-25)を使用することで、5mmずつ高さ調整ができます。
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 19:25現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA440BC-13B 13A PPサドル(10個)
EA440BC-16B 16A PPサドル(10個)
EA440BC-20B 20A PPサドル(10個)
EA440BC-25B 25A PPサドル(10個)
EA440BC-32B 32A PPサドル(10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 入数10個
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top