詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BC-32B

品名 : 32A PPサドル(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10511-0787
径称 30A 適合管外径 38.0mm
ねじ穴径 6mm 材質 ポリプロピレン
カラー グレー 入数 10個
VP管用
屋内配管用としてご使用下さい。
定寸法にて浮き上がり配管が可能。
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 16:13現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA440BC-13B 13A PPサドル(10個)
EA440BC-16B 16A PPサドル(10個)
EA440BC-20B 20A PPサドル(10個)
EA440BC-25B 25A PPサドル(10個)
EA440BC-32B 32A PPサドル(10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 入数10個
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top