詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BJ-25

品名 : 25A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10423-0034
径称 25A 呼び径 1
適合管外径 34.0mm 締付ボルト(径×長さ) M8×25
25mm 材質 SUS304
ステンレス鋼管用
床貫通立て配管の振れ止め支持に
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 18:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1128ページ
バリエーション一覧
EA440BJ-15 15A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
EA440BJ-20 20A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
EA440BJ-25 25A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
EA440BJ-32 32A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
EA440BJ-40 40A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
EA440BJ-50 50A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
EA440BJ-65 65A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
EA440BJ-80 80A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
EA440BJ-100 100A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440BJ-40です。
  • ※画像はEA440BJ-40です。

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top