品番 : EA440BJ-40
品名 : 40A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10423-0053 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 40A | 呼び径 | 1・1/2 |
| 適合管外径 | 48.6mm | 締付ボルト(径×長さ) | M8×25 |
| 幅 | 25mm | 材質 | SUS304 |
| ステンレス鋼管用 | |||
| 床貫通立て配管の振れ止め支持に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
