品番 : EA440BJ-65
品名 : 65A ステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10423-0072 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 65A | 呼び径 | 2・1/2 |
| 適合管外径 | 76.3mm | 締付ボルト(径×長さ) | M8×30 |
| 幅 | 25mm | 材質 | SUS304 |
| ステンレス鋼管用 | |||
| 床貫通立て配管の振れ止め支持に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
