品番 : EA440BK-120H
品名 : 20Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10533-0055 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド | 径称 | 20A |
| 適合管外径 | 27.2mm | サイズ(mm) | t:1.8 C:25 H:50 |
| 取付穴径 | φ4.5mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 横走り配管、立て配管に使用できます。 | |||
| 固定にはビスをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/19 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
