品番 : EA440BK-125
品名 : 25Ax35mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10533-0060 |
---|---|---|---|
用途 | 浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド | 径称 | 25A |
適合管外径 | 34.0mm | サイズ(mm) | t:1.8 C:25 H:35 |
取付穴径 | φ4.5mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
横走り配管、立て配管に使用できます。 | |||
固定にはビスをご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/07/23 12:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1171ページ |