詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BK-140

品名 : 40Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10533-0093
用途 浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド 径称 40A
適合管外径 48.6mm サイズ(mm) t:2.3 C:25 H:50
取付穴径 φ4.5mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
横走り配管、立て配管に使用できます。
固定にはビスをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/04 22:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440BK-115 15Ax35mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
EA440BK-115H 15Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
EA440BK-120 20Ax35mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
EA440BK-120H 20Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
EA440BK-125 25Ax35mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
EA440BK-125H 25Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
EA440BK-132 32Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
EA440BK-140 40Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
EA440BK-150 50Ax50mm T型バンド(銅管用/蝶番式)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nt:2.3 C:25 H:50
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top