品番 : EA440BR-15
品名 : 15A 吊りバンド(鋼管用/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10139-0023 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 15A | 呼び径 | 1/2 |
| 適合管外径 | 21.7mm | 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 |
| 奥行(D) | 26mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 入数 | 10個 | ||
| SGP管・VP管用 | |||
| 蝶番式吊バンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/09 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
