品番 : EA440BR-50
品名 : 50A 吊りバンド(鋼管用/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10139-0076 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 50A | 呼び径 | 2 |
| 適合管外径 | 60.5mm | 締付ボルト(径×長さ) | M8×25 |
| 奥行(D) | 26mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 入数 | 10個 | ||
| SGP管・VP管用 | |||
| 蝶番式吊バンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
