詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BR-40

品名 : 40A 吊りバンド(鋼管用/10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10139-0061
径称 40A 呼び径 1・1/2
適合管外径 48.6mm 締付ボルト(径×長さ) M6×20
奥行(D) 26mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
入数 10個
SGP管・VP管用
蝶番式吊バンド
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 87

(2026/08/09 19:36現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1125ページ
バリエーション一覧
EA440BR-10 10A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BR-15 15A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BR-20 20A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BR-25 25A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BR-32 32A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BR-40 40A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BR-50 50A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BR-65 65A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BR-80 80A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BR-90 90A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BR-100 100A 吊りバンド(鋼管用/10個)
ウェブカタログ画像
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top