品番 : EA440BY-20A
品名 : 19.5-21.8mm クリックバンド(5個)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A20395-0084 |
---|---|---|---|
用途 | 取り付け、取り外しが簡単なワンタッチパイプクランプ | 適合径 | 19.5~21.8mm |
取付穴径 | φ4.5mm | 荷重強度(垂直方向) | 250N(25kgf) |
荷重強度(水平方向) | 250N(25kgf) | 使用温度範囲 | -40~110℃ |
材質 | ポリアミド12 | 色 | ダークグレー |
入数 | 5個 | ||
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 13:13現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |