詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BY-51A

品名 : 50.5-55.5mm クリックバンド

仕様

メーカー アカギ 型番 A20395-0173
用途 取り付け、取り外しが簡単なワンタッチパイプクランプ 適合径 50.5~55.5mm
取付穴径 φ4.5mm 荷重強度(垂直方向) 500N(51kgf)
荷重強度(水平方向) 500N(51kgf) 使用温度範囲 -40~110℃
材質 ポリアミド12 ダークグレー
入数 1個
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/23 10:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA440BY-8A 7.8- 9.5mm クリックバンド(5個)
EA440BY-10A 9.5-11.8mm クリックバンド(5個)
EA440BY-12A 11.8-14.3mm クリックバンド(5個)
EA440BY-15A 14.3-16.8mm クリックバンド(5個)
EA440BY-17A 16.8-19.5mm クリックバンド(5個)
EA440BY-20A 19.5-21.8mm クリックバンド(5個)
EA440BY-22A 21.8-24.8mm クリックバンド(5個)
EA440BY-25A 24.8-27.8mm クリックバンド(5個)
EA440BY-28A 27.8-31.2mm クリックバンド(5個)
EA440BY-32A 31.2-35.5mm クリックバンド(5個)
EA440BY-36A 35.5-39.5mm クリックバンド(5個)
EA440BY-40A 39.5-43.5mm クリックバンド
EA440BY-47A 46.5-50.5mm クリックバンド
EA440BY-51A 50.5-55.5mm クリックバンド
EA440BY-59A 58.5-64.0mm クリックバンド
ウェブカタログ画像
画像はEA440BY-12Aです。
  • 画像はEA440BY-12Aです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top