品番 : EA440CL-48
品名 : 123-198mm レベル調整バンド (VP管用)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A16995-0165 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド | 径称 | 65A(200) |
| スライド範囲 | 123~198mm | 適合管外径 | 76mm |
| 全幅 | 154mm | パイプ下面高さ | 85mm |
| 耐荷重 | 120kg | 材質 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |
| 排水管(VP管)のレベル調整用 | |||
| パイプを押し込むだけの簡単施工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/14 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
代替品
![]() |
|

