品番 : EA440CL-41
品名 : 45-120mm レベル調整バンド (VP管用)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A16995-0076 |
---|---|---|---|
用途 | 押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド | 径称 | 40A(120) |
スライド範囲 | 45~120mm | 適合管外径 | 48mm |
全幅 | 138mm | パイプ下面高さ | 21mm |
耐荷重 | 120kg | 材質 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |
排水管(VP管)のレベル調整用 | |||
パイプを押し込むだけの簡単施工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/23 08:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1171ページ |
代替品
![]() |
|