詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CL-44

品名 : 45-120mm レベル調整バンド (VP管用)

仕様

メーカー アカギ 型番 A16995-0112
用途 押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド 径称 50A(120)
スライド範囲 45~120mm 適合管外径 60mm
全幅 138mm パイプ下面高さ 15mm
耐荷重 120kg 材質 高耐食溶融メッキ鋼板
排水管(VP管)のレベル調整用
パイプを押し込むだけの簡単施工
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/14 22:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1127ページ

代替品

EA440CL-1
  • 品番

    EA440CL-1

  • コメント

    VU管用、サイズ,スライド範囲等の違い

バリエーション一覧
EA440CL-41 45-120mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-42 115-190mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-43 140-275mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-44 45-120mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-45 115-190mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-46 140-275mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-47 53-128mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-48 123-198mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-49 147-282mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-50 62-137mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-51 132-207mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-52 156-296mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-53 70-145mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-54 140-215mm レベル調整バンド (VP管用)
EA440CL-55 160-300mm レベル調整バンド (VP管用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440CL-47です。
  • ※画像はEA440CL-47です。
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top