品番 : EA440CP-320
品名 : 20A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10638-0061 |
---|---|---|---|
用途 | 冷温水置式配管断熱用のUバンド | 径称 | 20A |
呼び径 | 3/4 | 適合管外径 | 27.2mm |
ねじ径 | M10 | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム |
保温厚 | 30mm | ||
結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/22 15:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1173ページ |