品番 : EA440CP-425
品名 : 125A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10638-0413 |
---|---|---|---|
用途 | 冷温水置式配管断熱用のUバンド | 径称 | 125A |
呼び径 | 5 | 適合管外径 | 139.8mm |
ねじ径 | W1/2 | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム |
保温厚 | 30mm | ||
結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として | |||
125A以上は、かしめ部が溶接に変わります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/23 10:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1173ページ |