品番 : EA440CP-340
品名 : 40A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10638-0201 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 冷温水置式配管断熱用のUバンド | 径称 | 40A |
| 呼び径 | 1・1/2 | 適合管外径 | 48.6mm |
| ねじ径 | M10 | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム |
| 保温厚 | 30mm | ||
| 結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
